Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm

Č. pol.: 412690 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 10,05 € PU (ks)
  • 18,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1 hod.
Druh batérie lítium (Li)
Medzinárodná konštrukčná veľkosť gombíková batéria (CR2032)
Stupeň ochrany IP IP67
Balenie debna/prepravka/box
Zásobovanie energiou napájané batériami
Materiál ušľachtilá oceľ (INOX)
Kalené áno
Meracia plocha najjemnejšie lapované
Najväčšia prípustná chyba 0,02 mm
Odchýlka merania MPE 20 µm
Odchýlka merania E MPE 0,02 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie, palec 0,0005 palec
Rozsah merania min. 0 mm
Rozsah merania max. 150 mm
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Hĺbkomer dostupný áno
Tvar hĺbkomera hranaté
Priemer hĺbky 3,7 mm
Aretácia aretačná skrutka
Meracia technika digitálne
Merací proces meracieho zariadenia elektromagnetický indukčný proces
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Funkcia Preset áno
Spínač pohotovostného režimu áno
Nameraná hodnota a nulový bod po opätovnej aktivácií z pohotovostného režimu prijaté áno
Odčítanie s možnosťou prepínania áno
Výška cifier LDC displej 11,5 mm
Rozhranie USB rozhranie; rozhranie RS232C
Norma ISO 13385
Šírka hĺbky 1,3
Stupeň ochrany/trieda ochrany Stupeň ochrany IP
Druh produktu univerzálne posuvné meradlo
Možnosť kalibrácie Áno
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 412690 150
EAN/GTIN 4045197949387
Číslo výrobcu 412690 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom. Ľahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovajú.
Dvojzložkové puzdro s povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie. Posuvné meradlo nie je citlivé na vodu, chladiacu kvapalinu, olej a prach – ani s dátovým káblom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru).

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948, rozhranie klávesnice č. 498963.

Náhradní díl:

Kryt dátového výstupu č. 412237 veľ. D, držiak na batérie č. 412237 veľ. B.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky