Popis:
Stupně hluboké 80 mm pro neunavující stání.
eloxované sloupky odolné proti opotřebení.
Vysokopevnostní perlinkové popruhy zabraňující vyklopení.
Trojité nýtované spojení stupňů a stupaček.
Schůdky a stupátka z extrudovaných hliníkových profilů.
Charakteristika:
Pracovní výška 3 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 6,1 kg
Plocha základny 1,32 m × 0,53 m
Délka žebříku 1,63 m
Materiál Hliník
Nýtované spojení běhounu a stupínku.
Rozteč svislých běhů a stupňů 250 mm
Počet stupňů 2 × 6
Počet stupňů 6
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,49 m
Spodní, vnější šířka 0,53 m
Poznámka:
Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.