Opis:
80 mm globoke stopnice za neumorno stojo.
Proti obrabi odporne anodizirane letve.
Zavarovan proti raztegovanju z visoko trdnimi bisernimi trakovi.
Trikratni kovičeni priključek stopnice in palice.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Lastnosti:
Delovna višina 3 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 6,1 kg
Podstavek 1,32 m × 0,53 m
Dolžina lestve 1,63 m
Material Aluminij
Povezava med stopnico in stopnico ter stopnico je zakovičena
Navpični razmik med stopnicami 250 mm
Število stopnic 2 × 6
Število stopnic 6
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 1,49 m
Spodnja, zunanja širina 0,53 m
Opomba:
V skladu s poklicnim standardom EN 131.