Prevedenie:
nesmontováno
Popis:
Ruční vozík svařovaný z trubkové oceli, práškově lakovaný, briliantově modrá RAL 5007. Řídicí páku lze přišroubovat, ložná plocha je vyrobena z voděodolné překližky. Se 4 stěnami z voděodolné překližky, výška 180/250 mm. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Užitečná délka plochy (mm): 845
Užitečná šířka plochy (mm): 545
Celková délka (mm): 1526
Celková šířka (mm): 832
Celková výška (mm): 801
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 400 x 100