Execuţie:
neasamblate
Descriere:
Cărucior de mână sudat din oțel tubular, acoperit cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. Cârma poate fi înșurubată, suprafață de încărcare din placaj rezistent la apă. Cu 4 pereți din placaj impermeabil, 180/250 mm înălțime. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea utilă a suprafeței (mm): 845
Lățimea utilă a suprafeței (mm): 545
Lungime totală (mm): 1526
Lățime totală (mm): 832
Înălțime totală (mm): 801
Pneuri: Aer
Dimensiune roată (mm): 400 × 100