{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,02 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/50 mm | |
Členenie | 1/1000 palec | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,04 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | ⌀ 1,6 | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Tabuľka závitov | Tabuľka posuvných meradiel | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410205 150 | |
EAN/GTIN | 4045197202949 | |
Číslo výrobcu | 410205 150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Posuvné meradlo Nónius 1/50 s okrúhlym hĺbkomerom 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 325 kus/y s okamžitým dodaním
28,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 301 kus/y s okamžitým dodaním
35,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce |
všetky diely | kalené | kalené |
Rozsah merania | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 | 40 |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |