{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,02 mm | |
Očitavanje | mm / inča | |
Podjela | 1/50 mm | |
Podjela | 1/1000 col | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Postojeći dubinomjer | da | |
Dubinomjer | ⌀ 1,6 | |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Tablica s navojima | Tablica pomičnih mjerila | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 410205 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202949 | |
Broj proizvođača | 410205 150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pomično mjerilo Nonius 1/50 s okruglim dubinomjerom 150 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.325 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.301 dijelovi na zalihi
35,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inča | mm / inča |
sve dijelove | kaljeno | kaljeno |
Mjerno područje | 0 ;150 | 0 ;150 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Duljina kraka | 40 | 40 |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo |