{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,02 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/50 mm | |
Jaotus | 1/1000 tuuma | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | ⌀ 1,6 | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 40 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Kierretaulukko | Työntömittataulukko | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410205 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202949 | |
Valmistajan numero | 410205 150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Työntömitta Nonius 1/50 pyöreällä syvyysmitalla 150 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 325 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 301 kappaletta varastossa
38,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu |
Mittausalue | 0 ;150 | 0 ;150 |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 40 | 40 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta |