Alu bedna K470; 396l, 1550x550x465mm

Č. pol.: 40875
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Objem obsahu 396 l
Vonkajší rozmer dĺžka 1 600 mm
Vonkajší rozmer šírka 600 mm
Vonkajší rozmer výška 495 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 1 550 mm
Vnútorný rozmer šírka 550 mm
Vnútorný rozmer výška 465 mm
Hmotnosť 25 kg
Materiál Hliník
S krytom Áno
Integrované kolieska nie
Zdvíhateľné žeriavom Áno
Stohovateľné áno
Druh produktu Debna

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40875
EAN/GTIN 4003866408757
Číslo výrobcu 40875
Číslo L L90010 1371
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Řada K 470 nabízí s 25 velikostmi jedinečný výběr standardních velikostí. Objem se pohybuje od 13 l do 829 l. Možné jsou i individuální speciální velikosti.
  • Víko s panty z nerezové oceli, dvěma popruhy a celoplošným pěnovým těsněním ve víku.
  • Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
  • Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným rámům z hliníkových profilů.
  • Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
  • Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
  • V závislosti na výšce obvodové a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
  • Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
  • 25 standardních velikostí, verze na přání.
  • Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.
  • Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost 25 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 1 550 mm × 550 mm × 465 mm
  • Vnitřní výška 465 mm
  • Vnitřní délka 1550 mm
  • Materiál hliník
  • Odpovídající pěnové obložení 43885
  • Svazek 396 l
  • Maximální hrubá hmotnost nebezpečného zboží 150 kg
  • Vnější šířka 600 mm
  • Vnější výška 495 mm
  • Vnější délka 1600 mm

Vhodné výrobky