Leírás:
A K 470 sorozat 25 méretével a szabványos méretek egyedülálló választékát kínálja. A kapacitás 13 l és 829 l között mozog. Egyedi, különleges méretek is lehetségesek.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal, két pánttal és körkörös habosított tömítéssel a fedélben.
Biztonságos egymásra helyezés az öntött alumíniumból készült rakodási sarkoknak köszönhetően.
Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett alumínium profilkeretnek köszönhetően.
Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-engedély felár ellenében kapható.
ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikus kezeléshez és 50 kg-ig terjedő terheléshez.
Magasságtól függően, körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
Csuklós zárak: Rögzíthető lakattal, ólomzárral, rugós biztonsági zárral vagy lakattal (max. bilincsvastagság 6 mm).
25 standard méret, egyedi változatok kérésre.
Ergonomikus és tartós Comfort reteszek legalább 20 000 működtetési ciklusra.
Extra erős, 1,5 mm vastagságú fémlemez minden K 470-es modellnél 750 x 550 mm-es alapmérettől.
Jellemző:
Súly 25 kg
Belső méretek H x SZ x K 1,550 mm × 550 mm × 465 mm
Belső magasság 465 mm
Belső hossza 1550 mm
Anyag alumínium
Hozzáillő hab bélés 43885
396. kötet l
Maximális bruttó tömegű veszélyes áruk jóváhagyása 150 kg
Külső szélesség 600 mm
Külső magasság 495 mm
Külső hossza 1600 mm