Bunda s vysokou viditelností L

Č. pol.: 402318045389L
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 402318045389L
EAN/GTIN 7330509238578
Číslo výrobcu 402318045389L

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²

Detaily
Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
Volant na zádech
Výstřih na zádech

Zakončení
Nastavitelný spodní lem s knoflíkem, prodloužený zadní díl
Nastavitelné zakončení rukávů s druky

Kapsy
Náprsní kapsy s klopou a zapínáním na knoflík
Přední kapsy s klopou a boční kapsy
Vnitřní kapsa na telefon

Podšívka
Nepodšitá

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný kovový zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Pohodlná bunda Hi-Vis ve čtyřech různých barevných kombinacích
  • Ergonomický střih, který vám poskytne velmi dobrou volnost pohybu
  • Mnoho chytrých kapes, včetně náprsních kapes, bočních kapes a kapsy na telefon
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, XS-S třídy 2 M-XXXL

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification B ->M

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať