Veste haute visibilité L

Réf.: 402318045389L
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
Couleur orange / marineblau
Taille unisexe L
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 402318045389L
EAN / GTIN 7330509238578
Réf. fabricant 402318045389L

Description

Exécution:


Matière principale
85% polyester, 15% coton, satin, 300g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Soufflet au dos
A empiècement au dos

Finition
Hauteur réglable avec bouton, Dos allongé
Fin de manche réglable avec boutons-pression

Poches
Poches de poitrine avec rabat et bouton
Poches avant avec rabat et poches latérales
Poche intérieure pour téléphone

Doublure
Non doublée

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Fermeture éclair métallique unidirectionnelle cachée

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Veste Hi-Vis confortable en quatre combinaisons de couleurs différentes
  • Coût ergonomique pour vous donner une très bonne liberté de mouvement
  • Plusieurs poches astucieuses, notamment des poches de poitrine, des poches latérales et une poche pour téléphone
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, XS-S Classe 2 M-XXXL

Norme:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification B ->M

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure