ZAP R13master S - plošinový žebřík 3 stu

Č. pol.: 40097
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40097
EAN/GTIN 4003866400973
Číslo výrobcu 40097

Popis

Popis:

Univerzální plošinový žebřík pro každé robustní použití! Tento žebřík používejte zejména jako tankovací žebřík pro rychlé a bezpečné doplňování paliva.
Zvýšená bezpečnost i při práci s mastnými látkami nebo dokonce s ledem při venkovním použití.
Velká drážkovaná plošina pro bezpečnou a pohodlnou práci.
Snadno se skládá pro přepravu a skladování.
80 mm hluboké schůdky s krytinou R13 a profilací a perforací pro odtok kapalin.
Celoplošné zábradlí.
Široká příčka.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,8 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1 m
Hmotnost 15 kg
Materiál hliník, přírodní
Výška plošiny 0,8 m
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 3
Hloubka kroku 80 mm
Dolní vnější šířka 1000 mm