Descripción:
Para una buena sujeción del acoplamiento para repostaje en ala inferior, nuestra escalera ofrece dos alojamientos extraíbles en el tramo de subida de la escalera.
Amplia plataforma acanalada para trabajar con seguridad y comodidad.
Fácil de plegar para su transporte y almacenamiento.
Peldaños de 80 mm de profundidad con revestimiento R13 y perfilado, así como perforaciones para el drenaje de líquidos.
Barandilla circunferencial.
Travesaño ancho.
Característica:
Altura de trabajo 2.8 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 1 m
Peso 15 kg
Material Aluminio
Altura de la plataforma 0.8 m
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº de peldaños 3
Huella 80 mm
Ancho exterior, parte inferior 1000 mm