Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Jednotka má vysokou Otáčky a musí být použita s olej. 0,75 m přívodní vzduchová hadice TČ- a 2 m se závitem 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 3 mm, 2 upínací klíč. Tenký a lehký vzduchový pohon má rotační ventil.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 100 wattů
- Otáčky: 70000 RPM
- Upínací skupina kleští: 15
- Provedení ventilu: Otočte
- Metrika šířky: 21 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,25 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,12 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
- Metrické délky: 145 mm
- Počet kapek oleje [min]: 1 kapek
- Čistá hmotnost: 0,09 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 4,8 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 21 mm
Výhoda:
- Ovladač je vhodný jako verze s otočným ventilem pro nepřetržité používání.
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
- Díky vysokému Otáčky má pohon vysokou velikost řezné rychlosti pro karbidové frézovací kolíky a brusné kolíky.
- Snadné vedení díky tenkému a lehkému provedení.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.