Rechte persluchtslijpmachine PGAS 1/700 70.000 RPM/100 watt

Artikelnummer: 4007220948873
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220948873
EAN/GTIN 4007220948873
Nummer fabrikant 80105090
L-nummer L51700 25

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De machine heeft een hoog toerental en moet met olie worden gebruikt. 0,75 m luchtaf- en 2 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 3 mm, 2 opspansleutels. De slanke en lichte persluchtmachine beschikt over een draaiventieluitvoering.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 100 Watt
  • Toerental: 70000 RPM
  • Spantangengroep: 15
  • Ventieluitvoering: draai
  • Breedte metrisch: 21 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.25 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.12 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
  • Lengte metrisch: 145 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.09 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 4.8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 21 mm

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.