ŘETĚZOVÁ PILA CS-X ostřejší Ø 5.5 mm pro dělení řetězu .404″

Č. pol.: 4007220835944
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilník na reťazové píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220835944
EAN/GTIN 4007220835944
Číslo výrobcu 11098055
Číslo L L51060 175

Popis

Popis:

Produktová řada PFERD zahrnuje ořezávátka pro ruční i strojní ostření pilových řetězů. Ořezávátka Pferd se vyznačují dlouhou životností a snadným použitím. Ořezávátka na řetězové pily od společnosti Pferd jsou ideální pro ruční ostření řetězů pily. Ruční ostření je ekonomičtější a mnohem šetrnější než mechanické ostření a prodlužuje životnost řetězu pily s časným opětovným ostřením. ŘETĚZOVÁ pila SHARP CS-X zaujme svou velmi dobrou polohou pilníku, ergonomickým tvarem zařízení a snadnější manipulací. přístroj určuje úhel zaostření 30°. Ořezávátko řetězové pily obsahuje ořezávátko, klasickou řadu pilník na řetězové pily a pilník s omezovačem hloubky. Dodává se s podrobným návodem k použití v průhledném, opakovaně použitelném plastovém sáčku, který chrání před poškozením a kontaminací.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: CS-X.
  • Rozteč řetězu: .404
  • Úhel zaostření: 30 °
  • Vhodné pro metrické Ø: 5,5 mm
  • Metrika šířky: 63 mm
  • Lomítko: Klasická linka
  • Vzdálenost omezovače hloubky: 0,75 mm
  • Metrické délky: 315 mm
  • Výška: 20 mm

Výhoda:

  • Flexibilní hlavice na místě díky kompaktnímu designu zařízení.
  • Snadná manipulace a přednastavený úhel zaostření.
  • Dlouhá životnost s vyměnitelnými soubory.
  • Změna z pravého na levý zub otočením zařízení není nutná žádná změna.
  • Optimalizovaný systém typ pro přesné vedení a optimální ostrost.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Poznamenejte si definovanou vzdálenost omezovače hloubky.
  • Pferd nabízí tento ořezávátko řetězové pily v různých verzích, které jsou přizpůsobeny různým roztečím řetězu.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo