CHAIN SHARP CS-X kettingzaagscherpapparaat Ø 5,5 mm voor kettingsteken .404″

Artikelnummer: 4007220835944
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220835944
EAN/GTIN 4007220835944
Nummer fabrikant 11098055
L-nummer L51060 175

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-productprogramma omvat scherpapparaten voor zowel het handmatig als machinaal scherpen van kettingzagen. Scherpapparaten van PFERD kenmerken zich door een lange gebruiksduur en eenvoudige bediening. Kettingzaagscherpapparaten van PFERD zijn uitstekend geschikt voor het manueel scherpen van kettingzagen. Manueel scherpen is economischer en veel behoedzamer dan machinaal scherpen en verlengt de levensduur van de kettingzaag bij vroegtijdig nascherpen. Het kettingzaagscherpapparaat CHAIN SHARP CS-X overtuigt door een zeer goede positie van de vijl, ergonomische vorm van het apparaat en eenvoudigere hantering. Het apparaat schrijft een scherphoek van 30° voor. Het kettingzaagscherpapparaat omvat het scherpapparaat, een kettingzaagvijl Classic Line en een dieptebegrenzervijl. Het wordt met uitvoerige bedieningshandleiding in een transparante, herbruikbare kunststof tas geleverd, die beschermt tegen beschadiging en vervuiling.

Kenmerk:

  • PFERD type: CS-X
  • Kettingsteken: .404
  • Scherphoek: 30 °
  • Geschikt voor Ø metrisch: 5,5 mm
  • Breedte metrisch: 63 mm
  • Kap: Classic Line
  • Afstand dieptebegrenzer: 0.75 mm
  • Lengte metrisch: 315 mm
  • Hoogte: 20 mm

Voordeel:

  • Flexibele dop op locatie dankzij het compacte ontwerp van de apparaten.
  • Eenvoudige bediening en een vooraf ingestelde scherpstelhoek.
  • Lange levensduur met vervangbare bestanden.
  • Schakel van de rechter- naar de linkertand door het apparaat te draaien. Er zijn geen wijzigingen nodig.
  • Geoptimaliseerde vorm voor nauwkeurige geleiding en optimale scherpte.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Neem de gedefinieerde dieptebegrenzerafstand in acht.
  • PFERD biedt dit kettingzaagscherpapparaat in verschillende uitvoeringen aan, die aan de verschillende kettingsteken zijn aangepast.

Tip:

PFERD biedt de kettingzaag-slijper CHAIN SHARP CS-X aan in vijf uitvoeringen, aangepast aan verschillende kettingsteekhoogtes.
Het slijpapparaat wordt geleverd met gedetailleerde gebruiksaanwijzing in een doorzichtige herbruikbare plastic zak die beschermt tegen beschadiging en vuil.

Geschikte producten

Accessoires