Prevedenie:
Popis:
Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.
Charakteristika:
- Typ Pferd: SBHR
- Upínací systém: systém CDR
- OT./MIN, max.: 25000 RPM
- Provedení: W (měkký)
- Metrika šířky: 0 mm
- Ø vnější metrika: 38 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, hřídel: 40 mm
Použitie:
Doporučení pro použití: Stopku držáku brusného listu lze nahradit vhodnými adaptéry. To umožňuje připevnit držák brusného listu přímo na hnací vřeteno pohonu nástroje.
Typy pohonů: Úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; Pohon s ohebnou hřídelí; Přímá bruska
Poznámka:
Různé stupně tvrdosti jsou barevně odlišeny: W (soft) - šedá, M (medium) - modrá, H (hard) - červená.
Do popisu uveďte požadovaný stupeň tvrdosti.