Esecuzione:
Descrizione:
Platorello compatibile con gli utensili abrasivi COMBIDISC.
Proprietà:
- Tipo PFERD: SBHR
- Sistema di serraggio: Sistema CDR
- Giri/min., max: 25000 RPM
- Versione: W (tenera)
- Larghezza metrica: 0 mm
- ø esterno metrico: 38 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Lunghezza, gambo: 40
Uso:
Suggerimenti di applicazione: Il gambo del platorello può essere sostituito dagli adattatori corrispondenti. A tal proposito, il platorello può essere fissato direttamente al mandrino della macchina.
Tipi di azionamento: Smerigliatrice angolare; smerigliatrice angolare a batteria; azionamento ad albero flessibile; smerigliatrice diritta.
Nota:
I diversi gradi di durezza sono codificati per colore: W (morbido) - grigio, M (medio) - blu, H (duro) - rosso.
Si prega di aggiungere il grado di durezza desiderato nella descrizione.