Příslušenství prodloužení IBUV pro vnitřní kartáče se závitem M6 300mm dlouhé

Č. pol.: 4007220726884
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kefa na rúrky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220726884
EAN/GTIN 4007220726884
Číslo výrobcu 43690211
Číslo L L51510 515

Popis

Popis:

Vhodné pro práci se závitovými vnitřními kartáči.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: IBUV M6 300
  • Záznamový systém: Závit
  • Vnější závitová zásuvka ø: 12 mm
  • Ø závit: M6
  • Délka, celkem: 300 mm

Výhoda:

  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí.

Použitie:

Odhrotování
Čištění

Materiál:

Optimální přístup do těžko přístupných oblastí.

Vhodné pro:

Chcete-li dosáhnout delších celkových délek, kombinujte nástavce IBUV a drátěné násady IBUS mezi sebou nebo s rychlovýměnnými násadami SWG.

Rozsah dodávky:

  • Vezměte prosím na vědomí vnější průměr závitové zásuvky: M6 = 12 mm

Poznámka:

Do označení přidejte požadované vlákno.