Tartozék hosszabbító IBUV belső kefékhez M6-os menettel 300mm hosszúságban

Cikkszám: 4007220726884
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220726884
EAN / GTIN 4007220726884
Gyártó száma 43690211
L-szám L51510 515

Leírás

Leírás:

Annak érdekében, hogy a furattal ellátott keféket a feszítőcsapszeges szerszámhajtásokon is használni lehessen, a PFERD minden kefetípushoz megfelelő szerszámtartót kínál. Alkalmas menetes belső kefékkel történő munkavégzéshez.

Jellemző:

  • Pferd típus: IBUV M6 300
  • Rögzítési rendszer: Menet
  • Külső ø menetes aljzat: 12 mm
  • Ø szál: M6
  • Hossz, teljes: 300 mm

Előny:

  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez.

Felhasználás:

Eltávolítás
Tisztítás

Alapanyag:

Optimális hozzáférés a nehezen hozzáférhető területekhez.

Alkalmazható:

Nagyobb teljes hossz eléréséhez kombinálja az IBUV hosszabbítókat és az IBUS huzalfogantyúkat egymással vagy az SWG gyorsváltó fogantyúkkal.

Tartalom:

  • Kérjük, vegye figyelembe a menetes aljzat külső átmérőjét: M6 = 12 mm

Figyelem:

Kérjük, adja hozzá a kívánt szálat a megnevezéshez.