CombiDISC upínací trn pro hřídel CD-MINI-POLIFAN Ø 75 mm Ø 6 mm

Č. pol.: 4007220593202
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220593202
EAN/GTIN 4007220593202
Číslo výrobcu 42700075
Číslo L L51100 347

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. Vhodné upínací trn pro COMBIDISC mini-POLIFAN.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO PFF 75
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø vnější metrika: 75 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: Bez specifikace
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.