COMBIDISC gereedschapshouder voor CD-MINI-POLIFAN Ø 75 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220593202
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
Artikelnummer 4007220593202
EAN/GTIN 4007220593202
Nummer fabrikant 42700075
L-nummer L51100 347

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Geschikte gereedschapshouder voor COMBIDISC-Mini-POLIFAN.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO PFF 75
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • ø buiten metrisch: 75 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.