Prevedenie:
Popis:
čisticí rouno je lepený na skleněnou tkaninu nosné desky. To znamená, že kotouče POLICLEAN lze použít při broušení ploch. Vhodné pro hrubé čištění, např. odstranění barvy, stupnice, žíhací inkousty, rez a zbytky lepidla. POLICLEAN je brusný brusný čisticí rouno, vyvinutý ze speciální kombinace syntetických vláken a abrazivního zrnitosti.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 10000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 5000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 7000 RPM
- Provedení: PCLD
- Metrika šířky: 13 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
- Ø vnější metrika: 125 mm
Výhoda:
- Standardní verze (černá) vytváří jemnější povrchy a je flexibilnější.
- Optimální nastavení obrysu a žádné zanesení nástroje díky vysoké flexibilitě a otevřené struktuře.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 30–35 m /s. Přednostně používejte na pomalu běžící úhlové brusky.
- Zpracování úloh: Čištění; zdrsnění; povrchová úprava
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Elastomery
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Vhodné pro:
Přednostně se používá na nízkootáčkových úhlových bruskách.
Nejlepšího výkonu dosáhnete při doporučené řezné rychlosti 30-35 m/s.
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.