Non-tissé de nettoyage POLICLEAN PCLD Ø 125x13 mm, alésage Ø 22,3 mm pour travaux de nettoyage grossiers

Réf.: 4007220515297
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit disques abrasifs

Identification et classification

Référence article 4007220515297
EAN / GTIN 4007220515297
Réf. fabricant 44692725
Article hors catalogue L51100 214
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • PCLD

Description:

Le non-tissé de nettoyage est collé sur un plateau-support en fibres de verre. De la sorte, les disques POLICLEAN s'utilisent en usinage frontal. Pour les travaux de nettoyage grossiers comme l'élimination de la peinture, de la calamine, des traces d'échauffement, de la rouille et des résidus de colle. POLICLEAN est un non-tissé de nettoyage abrasif à structure grossière, développé à partir d’une combinaison spéciale de fibres synthétiques et de grains abrasifs.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 10000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 5000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 7000 RPM
  • Exécution: PCLD
  • Largeur métrique: 13 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm

Avantage(s):

  • La version standard (noire) est plus souple et produit une finition de surface plus fine.
  • Adaptation optimale au contour, sans encrassement de l’outil grâce à une flexibilité élevée et structure ouverte.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 30 et 35 m/s pour un rendement optimal. À utiliser de préférence sur des meuleuses d'angle à faible vitesse.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Élastomères
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.