POLICLEAN PCLS čisticí rouno Ø 150x13 mm otvor Ø 13 mm pro hrubé čištění

Č. pol.: 4007220471494
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Leštiaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220471494
EAN/GTIN 4007220471494
Číslo výrobcu 44692150

Popis

Prevedenie:

  • PCL

Popis:

Vhodné pro hrubé čištění, např. odstranění barvy, stupnice, žíhací inkousty, zbytků rzi a lepidla, při obvodovém broušení. POLICLEAN je brusný brusný čisticí rouno, vyvinutý ze speciální kombinace syntetických vláken a abrazivního zrnitosti.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 5100 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 2000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 2500 RPM
  • Provedení: PCL
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Ø otvor: 13 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 150 mm

Výhoda:

  • Standardní verze (černá) vytváří jemnější povrchy a je flexibilnější.
  • Optimální nastavení obrysu a žádné zanesení nástroje díky vysoké flexibilitě a otevřené struktuře.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Zabalte několik kotoučů POLICLEAN s příslušným upínací trn pro obrábění větších ploch.
  • Zpracování úloh: Čištění; zdrsnění; povrchová úprava
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Vhodné pro:

Pro opracování větších ploch přibalte několik kotoučů POLICLEAN s odpovídajícím držákem nástrojů.

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo