POLICLEAN disc PCLS 15013/13

Cod articol: 4007220471494
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220471494
EAN / GTIN 4007220471494
Număr producător 44692150
L-Număr L51100 447
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • PCLS

Descriere:

Potrivit pentru lucrări de curățare dure, de exemplu, îndepărtarea vopselei, a calcarului, a cernelurilor recoacere, a ruginii și a reziduurilor adezive, în măcinarea circumferențială. POLICLEAN este un material pentru curăţare abraziv, cu textură rugoasă, dezvoltat dintr-o combinație specială de fibre sintetice și granulație abrazivă.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 5100 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 2000 rpm
  • RPM, opt., până la: 2500 rpm
  • Execuţie: PCLS
  • Metrică lățime: 13 mm
  • Orificiu Ø: 13 mm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm

Avantaj:

  • Versiunea standard (negru) produce suprafețe mai fine și este mai flexibilă.
  • Reglarea optimă a conturului și lipsa colmatării sculei datorită flexibilității ridicate și structurii deschise.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei. Ambalați mai multe discuri POLICLEAN cu suport de scule-ul corespunzător pentru prelucrarea suprafețelor mai mari.
  • Sarcini de procesare: Curățare; rugozitate; tratament de suprafață
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă