upínací trn pro brusné hvězdy POLINOX PNST shaft-Ø 6 mm délka hřídele 75 mm

Č. pol.: 4007220440988
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrubé čistiace rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220440988
EAN/GTIN 4007220440988
Číslo výrobcu 42700675
Číslo L L51100 292

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. upínací trn pro brusné hvězdy POLINOX.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO PNST 6-75
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: 8–32 UNC
  • Délka, upnutí: 30 mm
  • Délka, hřídel: 75 mm

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.