Porte-outil pour étoiles abrasives POLINOX PNST, tige Ø 6 mm, longueur de tige 75 mm

Réf.: 4007220440988
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
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220440988
EAN / GTIN 4007220440988
Réf. fabricant 42700675
Article hors catalogue L51100 292

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outil pour étoiles abrasives POLINOX.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO PNST 6-75
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Ø de filetage: 8–32 UNC
  • Longueur, serrage: 30 mm
  • Longueur, tige: 75 mm

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil.

Utilisation:

Types d'entraînement : entraînement par arbre flexible ; meuleuse droite

Matière(s):

Grande rentabilité grâce au changement rapide d'outils.