PFERD TOOLS Step drill HSS 13 vrtáky Ø 7-40,5 mm 3-povrchový driek Ø 12 mm, zodpovedajúce spoločnému priemery káblových potrubných armatúr

Č. pol.: 4007220421666
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4007220421666
EAN/GTIN 4007220421666
Číslo výrobcu 25201049
Číslo L L51700 101371
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • HSS

Popis:

  • Vrtáky HSS na vŕtanie a odihľovanie tenkých plechov, rúr a profilov z rôznych materiálov.
  • Všetky krokové vŕtačky sú vybavené trojpovrchovým driekom pre bezpečný prenos krútiaceho momentu.
  • Prispôsobené pre bežné priemery káblových priechodiek.

Charakteristika:

  • Počet vŕtacích krokov: 13 kus
  • OT./MIN. Tvrdých neželezných kovov: 150 RPM
  • OTÁČKY ocele odolnej voči korózii a kyselinám: 80 RPM
  • OTÁČKY mäkkých neželezných kovov: 80 RPM
  • OTÁČKY, ocele do 700 N/mm²: 160 RPM
  • OT./MIN. Termoplastov, plastov vystužených vláknami (GRP/CFRP): 80 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdé neželezné kovy: 1400 RPM
  • RPM BIS, ocele odolné voči korózii a kyselinám: 920 RPM
  • OT./MIN BIS, mäkké neželezné kovy: 920 RPM
  • OT/MIN BIS, ocele do 700 N/mm²: 1400 RPM
  • RPM BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 920 RPM
  • Prevedenie: HSS
  • Vyvŕtajte schodíky: 7.0/5,40.5/12,5/14,25/10,5/5,23/5,18/5,20/38,5/30/5,5/32,5/5,16
  • Ø metrický hriadeľ: 12 mm
  • Rozsah vŕtania, od: 7 mm
  • Rozsah vŕtania, až: 40,5 mm
  • Dĺžka, celkom: 110 mm

Výhoda:

  • Vŕtanie a odihľovanie v jednom kroku.
  • Absolútna hladkosť a vysoká rezný výkon.
  • Jednoduché centrovanie a vŕtanie pomocou vysoko kvalitnej hrotu vrtáka.
  • Uľahčenie zasúvania prevŕtaných plechov pomocou kužeľa nástroja.
  • Nelámacie čipy sa odstraňujú čisto, ako pri špirálovom vrtáku.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Použite vrtáky HSS na plechy, rúrky a profily do maximálnej hrúbky materiálu 4 mm. V prípade nácvikov bez náteru použite ako chladiace kvapaliny/mazivá rezný olej alebo stlačený vzduch.
  • Úlohy spracovania: Klesanie; odihľovanie; Vŕtanie
  • Typy pohonov: Stĺpový vrták; vŕtačka

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • Mosadz
    • bronz
    • Case oceľ
    • Drevotriesková doska
    • Meď
    • Termosetovanie plastov
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP)
    • Vláknité vystužené termosety (GRP, CFRP) obsah vlákien ≤ 40 %
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP) s obsahom vlákien > 40 %
    • neželezný kov ťažké
    • Tvrdé drevo
    • Ostatné neželezné kovy
    • Iné
    • Plasty
    • Hliníkové zliatiny mäkké
    • Mäkké zliatiny titánu (pevnosť v ťahu 500 N/mm²)
    • Mäkké drevo
    • Oceľ
    • oceľ, liata oceľ
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocele do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Zliatiny titánu
    • Nástrojové ocele
    • Hliníkové zliatiny odolné
    • Drevo
    • Zinok

Poznámka:

  • Vrtáky so stupňovými vrtákmi majú trojpovrchový hriadeľ pre bezpečný prenos krútiaceho momentu.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka