PFERD TOOLS Foret étagé HSS 13 étages Ø 7-40,5 mm, tige 3 surfaces de Ø 12 mm, conçu pour les diamètres courants de presse-étoupes

Réf.: 4007220421666
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220421666
EAN / GTIN 4007220421666
Réf. fabricant 25201049
Article hors catalogue L51700 101371
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • HSS

Description:

  • Forets étagés HSS pour le perçage et le ébarbage de tôles minces, tuyaux et profilés en divers matériaux.
  • Tous les forets étagés sont équipés d’une tige à trois surfaces pour une transmission sûre du couple.
  • Adapté au diamètres commun des presse-étoupes de conduit de câble.

Caractéristique(s):

  • Nombre d’étapes de perçage: 13 pièces
  • TR/MIN de, métaux non ferreux durs: 150 tr/min
  • TR/MIN de, aciers résistants à la rouille et à l’acide: 80 tr/min
  • TR/MIN de, métaux non ferreux tendres: 80 tr/min
  • TR/MIN de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 160 tr/min
  • TR/MIN de, thermoplastiques, plastiques renforcés de fibres (GRP/CFRP): 80 tr/min
  • RPM bis, métaux non ferreux durs: 1400 tr/min
  • RPM bis, aciers résistants à la rouille et à l’acide: 920 tr/min
  • RPM bis, métaux non ferreux tendres: 920 tr/min
  • RPM bis, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 1400 tr/min
  • RPM bis, Thermopl. Plastiques, fibreux Plastiques (GRP/CFRP): 920 tr/min
  • Exécution: HSS
  • Etapes de perçage: 7,0/5,40.5/12, 5/14, 25/10, 5/5,23/5,18/5,20/5,16/5,5/32, 5/38,5/30
  • Ø arbre métrique: 12 mm
  • Plage de perçage, à partir de: 7 mm
  • Plage de perçage, à: 40,5 mm
  • Longueur totale: 110 mm

Avantage(s):

  • Forage et ébarbage en une seule étape.
  • Douceur absolue et capacité de coupe élevé.
  • Centrage et perçage sans effort grâce à une pointe de perçage de haute qualité.
  • Retrait facilité des tôles percées à travers le cône de l’outil.
  • Les copeaux insécables sont éliminés proprement, comme avec un foret hélicoïdal.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Utilisez des forets étagés HSS sur des tôles, des tuyaux et des profilés jusqu’à une épaisseur de matériau maximale de 4 mm. Pour les forets étagés sans revêtement, utiliser de l’huile de coupe ou du air comprimé comme liquides de refroidissement/lubrifiants.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ebavurage; Perçage
  • Types d’entraînement: Perceuse à colonne; perceuse

Matière(s):

  • Matériaux usinables:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Boîtier en acier
    • Panneau de particules
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables
    • Thermodurcissables renforcés de fibres (GRP, CFRP)
    • Thermodurcissables renforcés de fibres (GRP, CFRP) teneur en fibres ≤ 40 %
    • Thermodurcissables renforcés de fibres (GRP, CFRP) teneur en fibres > 40%
    • métal nf hard
    • Bois dur
    • Autres métaux non ferreux
    • Autre
    • Plastiques
    • Alliages d’aluminium doux
    • Alliages de titane doux (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Bois tendre
    • Acier
    • acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titan
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Alliages d’aluminium résistants
    • Bois
    • Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les forets étagés HSS sur les tôles, les tubes et les profilés jusqu’à une épaisseur de matériau de 4 mm. Avec les forets étagés sans revêtement, utiliser de l'huile de coupe ou de l'air comprimé comme fluide de refroidissement/de lubrification.
  • Tâches d’usinage: Lamage; Ébavurage; Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Perceuse

Remarque(s):

  • Les forets étagés ont un arbre à trois surfaces pour une transmission de couple sûre.
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
Connectez-vous