PFERD TOOLS korak vaja HSS 13 svedri koraki Ø 7-40,5 mm 3-površinsko vpenjalo Ø 12 mm, ujema s skupno premer kabelskih cevi fitingov

Št. art.: 4007220421666
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4007220421666
EAN/GTIN 4007220421666
Številka proizvajalca 25201049
L-število L51700 101371
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • HSS

Opis:

  • HSS koračni vrtalniki za vrtanje in posnemanje robov tankih listov, cevi in profilov iz različnih materialov.
  • Vsi koračni vrtalniki so opremljeni s tristopenjskim vpenjalom za varen prenos navora.
  • Prilagojen za skupno premer kabelskih žlez.

Lastnosti:

  • Število korakov vrtanja: 13 kosov
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, trdih barvnih kovin: 150 vrt./min
  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 80 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 80 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 160 vrt./min
  • VRT/MIN, termoplastika, ojačana z vlakni (GRP/CFRP): 80 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 1400 vrt./min
  • RPM BIS, nerjaveča in kislinsko odporna jekla: 920 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 920 vrt./min
  • RPM BIS, jekla do 700 N/mm²: 1400 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 920 vrt./min
  • Izvedba: HSS
  • Koraki vrtanja: 7,0/5,40.5/12, 5/14, 25/5,18, 5/5,23/10/5,20/5,16/5,5/32, 5/38,5/30
  • Ø Metrična gred: 12 mm
  • Območje vrtanja, od: 7 mm
  • Območje vrtanja, do: 40,5 mm
  • Dolžina, skupaj: 110 mm

Prednosti:

  • Vrtanje in posnemanje robov v enem koraku.
  • Popolna gladkost in visoka rezalna zmogljivost.
  • Enostavno centriranje in vrtanje skozi kakovostno vrtalno konico.
  • Olajšano uvlečenje skozi izvrtane pločevine s pomočjo stožec orodja.
  • Nelomljivi odrezki se odstranijo čisto, kot pri spiralnem vrtalniku.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Na ploščah, ceveh in profilih do največje debeline materiala 4 mm uporabite HSS vaje. Za koračne vrtalnike brez premaza uporabite olje za rezanje ali pnevmatika kot hladilna sredstva/maziva.
  • Obdelovalne naloge: Grezenje; Posnemanje zarobka; Vrtanje
  • Vrste pogonov: Sveder za kolono; Vrtalni stroj

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Vezana plošča
    • Baker
    • Duroplasti
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
    • ne-železne kovine težko
    • Trd les
    • Druge neželezne kovine
    • Drugo
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Mehki les
    • Jeklo
    • jeklo, lito jeklo
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Aluminijeve zlitine težko
    • les
    • Cink

Opomba:

  • Koračni vrtalniki imajo gred s tremi površinami za varen prenos navora.