Pneumatická úhlová bruska PWA 2/120 DV 12 000 ot/min/230 Wattů

Č. pol.: 4007220419762
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220419762
EAN/GTIN 4007220419762
Číslo výrobcu 80205039
Číslo L L51050 1606

Popis

Popis:

Pohon je opatřen závitovým držákem nástrojů pro nástroje s vnitřním závitem nebo přírubovým držákem. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Díky ploché úhlové hlavě je pohon stlačeného vzduchu vhodný pro práci na těžko přístupných místech. Má speciální vřeteno pro upínač všechny nástroje COMBIDISC (použijte opěrný talíř bez dříku). Pohon musí být použit s olej. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), 1 upínacím klíčem. Pohon má provedení otočného ventilu.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 230 wattů
  • Otáčky: 12000 RPM
  • Provedení ventilu: Otočte
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,55 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,45 m³/min
  • Metrické délky: 175 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
  • Čistá hmotnost: 0476 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 6 mm
  • Ø závit: 1/4-20 UNC
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 36 mm

Výhoda:

  • Ovladač je vhodný jako verze s rotačním ventilem pro delší hlavice.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.