Haakse persluchtslijpmachine PWA 2/120 DV 12.000 RPM/230 watt

Artikelnummer: 4007220419762
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220419762
EAN/GTIN 4007220419762
Nummer fabrikant 80205039
L-nummer L51050 1606

Omschrijving

Omschrijving:

De machine beschikt over een opname voor gereedschappen met een binnendraad of flensopname. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door de vlakke haakse kop is de persluchtmachine geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zij heeft een speciale as voor de opname van alle COMBIDISC-gereedschappen (steunschijf zonder stift gebruiken). De machine moet met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), 1 opspansleutel. De machine beschikt over een draaiventieluitvoering.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 230 Watt
  • Toerental: 12000 RPM
  • Ventieluitvoering: draai
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.55 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.45 m³/min
  • Lengte metrisch: 175 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.476 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 6 mm
  • Ø schroefdraad: 1/4-20 UNC
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 36 mm

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor de langere dop.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.