Pneumatická přímá bruska PGAS 10/200 HV 20.000 ot/min/1.000 Watt

Č. pol.: 4007220382257
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220382257
EAN/GTIN 4007220382257
Číslo výrobcu 80101046

Popis

Prevedenie:

  • Bez prodloužení

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/2″ vnější, kleština 6 mm, 2 klíče.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 1000 wattů
  • Otáčky: 20000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 16
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Verze: Bez prodloužení
  • Metrika šířky: 46 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 1,38 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 1,1 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 263 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 7 kapek
  • Čistá hmotnost: 1234 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 13 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 46 mm

Výhoda:

  • Snadné vedení při středním výkonu.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.