PGAS 10/200 HV 20.000 RPM/1.000 Watt pneumatikus egyenes csiszológép

Cikkszám: 4007220382257
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220382257
EAN / GTIN 4007220382257
Gyártó száma 80101046
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • hosszabbító nélkül

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok befogadására alkalmas fogószerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A pneumatikus meghajtást olajjal kell használni. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtponti kapcsolóval rendelkezik. 1 m kipufogó és 2,5 m táplevegő tömlő 1/2″ külső menetes csatlakozóval, 6 mm-es tokmány, 2 db szorítókulcs. Erőteljes meghajtás kompakt kivitelben.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 1000 Watt
  • Fordulatszám: 20000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 16
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Változat: hosszabbító nélkül
  • Metrikus szélesség: 46 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 1,38 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 1,1 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 263 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 7 csepp
  • Nettó tömeg: 1234 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 13 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 46 mm

Előny:

  • Könnyen irányítható közepes teljesítmény mellett.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.