Popis:
Ripple soubory a drtiče mají centrální hřídel a mají Schweizer řez na obou koncích. Mohou být použity v různých aplikacích pro obrábění nejmenších součástí, například při výrobě nástrojů a forem, kování nebo pro gravírování široké škály povrchů. Příčný řez pro hrubé přesné obrábění. rýhovací pilník o délce 180 mm (střední verze).
Charakteristika:
- Typ Pferd: 609
- Metrika šířky: 6,5 mm
- Lomítko: 0
- Metrické délky: 180 mm
Výhoda:
- Lze použít s držákem souborů zvlnění nebo bez něj.
Použitie:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)