Opis:
Ripple datoteke in drobilniki imajo osrednjo gred in imajo Schweizer rez na obeh koncih. Uporabljajo se lahko v različnih aplikacijah za strojno obdelavo najmanjših komponent, na primer pri izdelavi orodja in kalupov, kovanju ali za graviranje širokega nabora površin. Navzkrižno rezanje za grobo natančno obdelavo. rebrasta pila dolžine 180 mm (srednja različica).
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 609
- Metrična širina: 6,5 mm
- Poševnica: 0
- Metrična dolžina: 180 mm
Prednosti:
- Lahko se uporablja z ali brez nosilca datoteke z valovanjem.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; končna obdelava
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)