COMBISC opěrný talíř tvrdé pro CD systém Ø 75 mm SBH s hřídelí Ø 6 mm

Č. pol.: 4007220266847
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220266847
EAN/GTIN 4007220266847
Číslo výrobcu 42721751
Číslo L L51100 507

Popis

Prevedenie:

  • H (tvrdý)

Popis:

Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SBH
  • Upínací systém: systém CD
  • OT./MIN, max.: 12500 RPM
  • Provedení: H (tvrdý)
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 75 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm