Plato de apoyo COMBIDISC duro para sistema CD Ø 75 mm SBH con mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220266847
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220266847
EAN / GTIN 4007220266847
Número del fabricante 42721751
Número L L51100 507

Descripción

Ejecución:

  • H (duro)

Descripción:

Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

Característica:

  • PFERD Tipo: SBH
  • Sistema de fijación: Sistema CD
  • r.p.m., máx.: 12500 RPM
  • Ejecución: H (duro)
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 75 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Aplicación:

Recomendaciones de uso: El mango del portadiscos puede sustituirse por el correspondiente adaptador. Para ello se debe fijar el portadiscos directamente al husillo de la máquina.
Tipos de accionamiento: Amoladora angular; amoladora angular sin cable; transmisión de eje flexible; amoladora recta.

Nota:

Los diferentes grados de dureza están codificados por colores: W (suave) - gris, M (medio) - azul, H (duro) - rojo.
Por favor, añada el grado de dureza deseado a la descripción.