Držák jehlových pilníků typ NFH 212 Rychloupínací dřevěná rukojeť 92 mm pro jehlové pilníky Ø 3-4,5 mm (1)

Č. pol.: 4007220230244
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220230244
EAN/GTIN 4007220230244
Číslo výrobcu 12299006
Číslo L L51060 517

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Pferd nabízí rychloupínací svorky pro jehlové pilníky, diamantové pilníky a menší dílenské a přesné pilníky. Umožňují rychlé a snadné upnutí souborů do rukojeť. Rychloupínací svorky pro jehlové pilníky o průměru 3–4,5 mm. Šikovný a lehký.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: NFH 212
  • Vhodné pro metrické Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Délka, celkem: 92 mm

Použitie:

Typy pohonu: Manuální použití