NFH 212 típusú tűreszelőtartó, 92 mm-es, fából készült gyorsfogantyú Ø 3-4,5 mm-es tűreszelőkhöz (1)

Cikkszám: 4007220230244
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220230244
EAN / GTIN 4007220230244
Gyártó száma 12299006
L-szám L51060 517
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD TOOLS a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. A PFERD TOOLS gyorskioldású fogantyúkat kínál tűreszelőreszelőkhöz, gyémántreszelőkhöz és kisebb műhely- és precíziós reszelőkhöz. Lehetővé teszik a reszelők gyors és egyszerű rögzítését a fogantyúba. Gyorsan rögzíthető fogantyúk 3-4,5 mm átmérőjű tűreszelőkhöz. Praktikus és könnyű.

Jellemző:

  • Pferd típus: NFH 212
  • Alkalmas Ø metrikus: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Hossz, teljes: 92 mm