Pneumatická přímá bruska PGAS 2/800 E-HV 80 000 ot/min/110 Wattů

Č. pol.: 4007220221396
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220221396
EAN/GTIN 4007220221396
Číslo výrobcu 80105022

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Lehký a praktický pohon stlačeného vzduchu se vyznačuje vysokým Otáčky. Má odnímatelnou ochrannou objímku vřetena. Jednotku lze používat pouze s olej. 0,75 m TČ- a 1,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 3 mm, 2 upínací klíč. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 110 wattů
  • Otáčky: 80000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 15
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Metrika šířky: 23 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,27 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,26 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
  • Metrické délky: 145 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 1 kapek
  • Čistá hmotnost: 0,17 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 4,8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 23 mm

Výhoda:

  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
  • Snadné vedení díky tenkému a lehkému provedení.
  • Elasticky namontovaný vřeteno zajišťuje práci s nízkými vibracemi.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.