• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta neumática PGAS 2/800 E-HV 80.000 r.p.m./110 vatios

Número de artículo: 4007220221396
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220221396
EAN / GTIN 4007220221396
Número del fabricante 80105022

Descripción

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática ligera y manejable destaca por su elevado número de revoluciones. Dispone de un casquillo del husillo desmontable. La máquina solo puede utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 110 Watt
  • Número de revoluciones: 80000 RPM
  • Grupo de pinzas: 15
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ancho, unid. métrica: 23 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.27 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.26 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
  • Longitud, unid. métrica: 145 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 1 Tropfen
  • Peso neto: 0.17 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 23 mm

Ventaja:

  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
  • El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.