Upínací šroub pro malé řezné kotouče s hřídelí otvor 6 mm Ø 6.35 mm

Č. pol.: 4007220219126
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacia príruba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220219126
EAN/GTIN 4007220219126
Číslo výrobcu 33511000
Číslo L L51160 46

Popis

Popis:

příslušenství pro upínání malých řezných kotoučů na přímé brusky. Stabilní konstrukce s maximální odolností proti rozbití hřídele.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 6,35/6 0-4 (1/4)
  • Rozsah upnutí: 0 mm
  • Rozsah upnutí až do: 4 mm
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 6
  • Ø Metrická hřídel: 6,35 mm

Pozor:

Dbejte na maximální otáčky řezného kotouče a držáku nástroje - rozhodující jsou nižší otáčky.

Poznámka:

  • Dodržujte maximální hodnotu Otáčky of dělicí kotouč a upínací trn – rozhodující je nižší.