Boulon de serrage pour petits disques à tronçonner avec alésage 6 mm, tige Ø 6,35 mm

Réf.: 4007220219126
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
Type de produit Bride de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220219126
EAN / GTIN 4007220219126
Réf. fabricant 33511000
Article hors catalogue L51160 46

Description

Description:

Accessoires pour le serrage de petits disques à tronçonner sur meuleuses droites. Version solide avec résistance maximale de la tige à la rupture.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO 6,35/6 0-4 (1/4)
  • Plage de serrage de: 0 mm
  • Plage de serrage jusqu’à: 4 mm
  • Pour ø d’alésage [mm]: 6
  • Ø de la tige, métrique: 6.35 mm

Attention:

Respecter la vitesse de rotation maximale de la meule de tronçonnage et du porte-outil - la plus faible est déterminante.

Remarque(s):

  • Tenir compte de la vitesse de rotation maximale du disque à tronçonner et du porte-outil – la plus faible est déterminante.