Prevedenie:
Popis:
Díky vícenásobnému perforaci držáků suchého zipu lze brusný prach velmi efektivně extrahovat. Lze jej použít univerzálně na mnoha různých náhodných oběžných brusek s 5/16″ závity. Tento opěrný talíř nabízí speciální výhody zejména při použití hákových a smyčkových disků verze NET.
Charakteristika:
- Typ Pferd: KSS-H 150
- Vhodné pro metrické Ø: 150
- Provedení: Bez specifikace
- Metrika šířky: 10 mm
- Ø vnější metrika: 150 mm
- Ø závit: 5/16-24 UNF
- Délka, montážní čep: 9 mm
Výhoda:
- Čisté, bezprašné pracovní prostředí.
- Univerzálně použitelné díky vícenásobnému perforaci.
- Kompatibilní s mnoha excentrickými bruskami a suchým zipem.
- Extrémně silný a odolný systém suchého zipu.
Použitie:
Doporučení pro použití: Pro prodloužení životnosti podložky se doporučuje použít ochranu pro držáky kotoučů s háčkem a smyčkou KSS-PP.
Typy pohonu: Náhodná orbitální bruska
Materiál:
Čisté pracovní prostředí s nízkým obsahem prachu.
Univerzální použití díky vícenásobné perforaci.
Kompatibilní s mnoha orbitálními bruskami a bruskami Klettronden.
Mimořádně pevný a odolný systém suchých zipů.
Vhodné pro:
Pro prodloužení životnosti podložky se doporučuje použít ochranu držáku kotouče na suchý zip KSS-PP.
Pozor:
Dodržujte bezpečnostní pokyny k poháněcímu stroji.
Poznámka:
- Dodržujte bezpečnostní pokyny pro hnací stroj.