POLROLL PRK kuželové brusné válečky Ø 10x25 mm otvor Ø 3 mm korund A80

Č. pol.: 4007220152508
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny valček

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220152508
EAN/GTIN 4007220152508
Číslo výrobcu 42821008

Popis

Popis:

Pro univerzální broušení kovů a jiných materiálů. Poliroll brusné válečky jsou vyrobeny ze spirálově vinutého brusivo na základně. Brusné zrno je vloženo do povlaku ze syntetické pryskyřice na nosiči tkaniny odolné proti tahu, který dosahuje nejvyššího brusného výkonu.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 23000 RPM
  • OT./MIN, opt.: 15000 RPM
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Výška: 25 mm

Výhoda:

  • Konzistentní vysoký výkon broušení po celou dobu životnosti díky trvalému uvolňování čerstvého brusného zrna v hlavice.
  • Zajistěte usazení v hlavice díky samonapínacím drážkovaným kónickým upínací trn.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Použijte špičku a ne povrch broušení, abyste předešli poškození spoje teplem. Umístěte POLIROLL na upínací trn s lepenou stranou. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 11 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo