{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | marron | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Vitesse de rotation recommandée | 15 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 23 000 min-1 | |
| Diamètre alésage | 3 mm | |
| Diamètre | 10 mm | |
| Forme | bombé | |
| Machine motrice | meuleuse droite | |
| Grain | 80 | |
| Type de produit | rouleaux de polissage |
| Référence article | 4007220152508 | |
| EAN / GTIN | 4007220152508 | |
| Réf. fabricant | 42821008 | |
| Article hors catalogue | L51100 195 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |